Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull

SPREDEMUTTER HVIT HODE Ø15,5MM NISSAN

Art.-nr. 0500788038

EAN 4047376892675

Priser vises for kunden etter pålogging
Ekspanderende mutter med lukket skruområde For runde hull

Art.-nr. 0500788038

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For festing av metallplater med ST-skrue
  • Montering på en side, noe som gir den låsefunksjon

  • Kan ikke vris

  • Korrosjonsbestandig

  • Høy holdestyrke og sitter godt i komponenten

  • Flensen kan fungere som avstandsstykke

  • Ingen direkte kontakt mellom platemetall og skrue

  • Kan brukes om igjen etter fjerning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For festing av metallplater med skruer.

Egnet for skrue

Diameter 5,0 mm

Min./maks. borehulldiameter

8,50-8,50 mm

Min./maks. festetykkelse

4,50-4,50 mm

Hodebredde (D)

15,00 mm

Hodelengde (E)

15,00 mm

Lengde under hode (C)

9,50 mm

Samlet høyde (B)

10,00 mm

Farge

Nøytral

Materiale

Polyamid - PA 6.6

Egnet for kjøretøyprodusent

Nissan

Tilsvarer originalreservedelnummer

67898U0100

installasjonssted

Karosseri

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger