Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue type S

PL.SKR M.FLENS 5X16-DELTA-PROTECT-BL

Art.-nr. 0501101435

EAN 4046777647433

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue type S

Art.-nr. 0501101435

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å koble sammen to komponenter
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter

ST5,18

Lengde under hode (C)

16,00 mm

Hodediameter (A)

15,00 mm

Hodehøyde (B)

3,50 mm

Hodetype

Rundt hode med flens

Drevtype

Intern TX

Innvendig drev

TX25

Nominell diameter (D)

5,18 mm

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Overflate

Svart, galvanisert

Materiale

Stål

Egnet for kjøretøyprodusent

VAG

Tilsvarer originalreservedelnummer

N90974701

installasjonssted

Karosseri, Understell, Wheel arch, Universell

Type kjøretøy

Personbil

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger