Plastmutter, type 1
PLASTMUTTER M.FAST SKIVE Ø24 LOCKARI MB
Art.-nr. 0501104050
EAN 4024835237932
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og enkel montering ved å trykke på bolten (bare for grovgjengede bolter)
- Kan demonteres, bare skru ut mutteren
For montering på gjenger eller grovgjengede bolter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 5,0 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Høyde | 10,5 mm |
Nøkkelbredde | 10 mm |
Materiale | Polyoksymetylen |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 51711958025, A2019900050 |