Plastmutter, type 1
PLASTMUTTER M.FAST SKIVE Ø16 UNDERPL MB
Art.-nr. 0501104051
EAN 4024835237956
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og enkel montering ved å trykke på bolten (bare for grovgjengede bolter)
- Kan demonteres, bare skru ut mutteren
For montering på gjenger eller grovgjengede bolter.
![]() | |
Egnet for skrue | Diameter 5,0 mm |
Flensdiameter | 16,00 mm |
Høyde | 11,00 mm |
Nøkkelbredde | 10 mm |
Materiale | PA 6 – Polyamid |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 16131176747, A0039900251 |