Kabelbåndkantklips standard, med plastlås
KABELBÅND MED PLASTLÅS 12,5X500MM
Art.-nr. 05021921
EAN 4045989664665
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pålitelig og lang levetid
- Høy kvalitet gir lang levetid. Kan brukes innendørs og utendørs , avhengig av versjon
- Innvendig tanning på båndet gir sikker låsing
- Naturfargede varianter er kun for innendørs bruk
- Karbonadditivet i de svarte kabelbåndene bidrar til å beskytte materialet mot UV-stråling.
- Motstandsdyktig mot baser, oljer, fett og drivstoff
Enkel håndtering
- Monteres enkelt for hånd Krever ingen ekstra monteringsverktøy
- Vær forsiktig når du bruker kabelbånd med sterke mineralsyrer og/eller oksiderende kjemikalier, spesielt ved høye temperaturer
- Ikke resistent mot mineralsyrer og/eller oksiderende kjemikalier
- Naturlig: For bruk innendørs
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Farge | Svart |
Bredde | 12,5 mm |
Lengde | 500 mm |
Min./maks. buntdiameter | 10-140 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -25 til 60 °C |
Silikonfri | Ja |