kabelbånd PA66
KABELBÅND SVART UV 2,5X100MM Ø20MM
Art.-nr. 0502210225
EAN 4056807395722
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabelstrips med lås av polyamid for midlertidig bruk, f.eks. til betongherdekabler eller som emballasjetilbehør. Et godt standardprodukt.
- Polyamid (PA66)
- Godt standardprodukt for sporadisk bruk
- Godt egnet til midlertidig festing
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Farge | Svart |
Bredde | 2,5 mm |
Lengde | 100 mm |
Min./maks. buntdiameter | 1,5-21 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 85 °C |
Min. strekkraft | 80 N |
Ultrafiolettresistens | Begrenset |
Halogenfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | 0° rett, Hode med topp, Plastklinke |
Brennbarhet | V2 |