Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

kabelbånd PA66

KABELBÅND NATUR 2,5X100MM Ø20MM

Art.-nr. 0502225102

EAN 4056807395708

Priser vises for kunden etter pålogging
kabelbånd PA66

Art.-nr. 0502225102

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gode standardkabelstrips med plastlås. Rask festing for midlertidige behov.

Kabelstrips med lås av polyamid for midlertidig bruk, f.eks. til betongherdekabler eller som emballasjetilbehør. Et godt standardprodukt.



  • Polyamid (PA66)

  • Godt standardprodukt for sporadisk bruk

  • Godt egnet til midlertidig festing
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Farge

Naturlig

Bredde

2,5 mm

Lengde

100 mm

Min./maks. buntdiameter

1,5-21 mm

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 85 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

0 til 85 °C

Min. strekkraft

80 N

Ultrafiolettresistens

Nei

Halogenfri

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Design

0° rett, Hode med topp, Plastklinke

Brennbarhet

V2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger