kabelbånd PA66
KABELBÅND NATUR 3,5X201MM Ø50MM
Art.-nr. 0502235201
EAN 4061975881540
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabelstrips med lås av polyamid for midlertidig bruk, f.eks. til betongherdekabler eller som emballasjetilbehør. Et godt standardprodukt.
- Polyamid (PA66)
- Godt standardprodukt for sporadisk bruk
- Godt egnet til midlertidig festing
Materiale | PA 6.6 V–2 – polyamid |
Farge | Naturlig |
Bredde | 3,5 mm |
Lengde | 201 mm |
Min./maks. buntdiameter | 6-54 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Min. strekkraft | 180 N |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Silikonfri | Ja |
Brennbarhet | V2 |