kabelbånd PA66
KABELBÅND NATUR 4,6X288MM Ø81MM
Art.-nr. 0502248286
EAN 4056807395838
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabelstrips med lås av polyamid for midlertidig bruk, f.eks. til betongherdekabler eller som emballasjetilbehør. Et godt standardprodukt.
- Polyamid (PA66)
- Godt standardprodukt for sporadisk bruk
- Godt egnet til midlertidig festing
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Farge | Naturlig |
Bredde | 4,8 mm |
Lengde | 286 mm |
Min./maks. buntdiameter | 1,5-81 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 85 °C |
Min. strekkraft | 220 N |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Halogenfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | 0° rett, Hode med topp, Plastklinke |
Brennbarhet | V2 |