kabelbånd PA66
KABELBÅND SVART UV 4,6X507MM Ø151MM
Art.-nr. 0502250746
EAN 4061975881465
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kabelstrips med lås av polyamid for midlertidig bruk, f.eks. til betongherdekabler eller som emballasjetilbehør. Et godt standardprodukt.
- Polyamid (PA66)
- Godt standardprodukt for sporadisk bruk
- Godt egnet til midlertidig festing
Materiale | PA 6.6 V–2 – polyamid |
Farge | Svart (grunnmateriale) |
Bredde | 4,6 mm |
Lengde | 507 mm |
Min./maks. buntdiameter | 6-151 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Min. strekkraft | 220 N |
Ultrafiolettresistens | UV-stabilisert |
Silikonfri | Ja |
Brennbarhet | V2 |