Kabelbånd med metallås og endeøye
KABELBÅND NATUR M.ENDEØYE 4,8X198MM
Art.-nr. 050226119
EAN 4062856055289
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med UL-godkjenning
Design | Metallklinke |
Båndbredde (B) | 4,7 mm |
Lengde (L) | 199 mm |
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 85 °C |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Farge | Naturlig |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Maks. strekkfasthet | 220 N |