Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelbånd med sideordnet lås

KABELBÅND SVART UV 7,6X376MM SIDELÅS

Art.-nr. 05023510

EAN 4011231434706

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelbånd med sideordnet lås

Art.-nr. 05023510

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

UV-bestandige, silikonfrie kabelbånd for enhullsmontering laget av robust polyamid, temperaturbestandige og halogenfri. Ideelt for krevende omgivelser

Spesialkabelbånd med båndinnføring i en vinkel på 90°


  • Montering i ett hull uten skruer eller klebemiddel

  • Ekstra monteringsdeler koster ikke noe


Sikkert grep på sammenbuntede kabler


Innvendige tenner på bånd



Rask og enkel gjenging


Oppbøyde kabelbåndtupper



Krever ikke ekstra monteringsverktøy


Håndbetjening


Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kjøretøykonstruksjon, elektriske installasjoner, bilverksteder og fabrikker

Båndbredde (B)

7,6 mm

Lengde (L)

376 mm

Min./maks. buntdiameter (Ø)

1,6-102 mm

Min. borehulldiameter

8,0 mm

Maks. borehulldiameter

10,2 mm

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 85 °C

Ultrafiolettresistens

Ja

Farge

Svart

Halogenfri

Ja

Silikonfri

Ja

Tilsvarer originalreservedelnummer

001 997 8490

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger