Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

kabelbånd med plastlås

KABELBÅND NEONGUL 3,5X200MM Ø50MM

Art.-nr. 0502430

EAN 4046777334005

Priser vises for kunden etter pålogging
kabelbånd med plastlås

Art.-nr. 0502430

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Pålitelige fargede kabelbånd for enkel identifisering og rask organisering av innendørskabler med mer
  • Høy kvalitet for lang, pålitelig levetid for innendørs bruk

  • De fargede kabelbåndene er en ideell etiketteringsmetode for enkelt å organisere og identifisere forskjellige kabler eller ledninger

  • Laget av høykvalitets PA 6.6 (polyamid 6.6), som er kjent for sin høye styrke og holdbarhet

  • Innvendig tanning på båndet for et sikkert inngrep for låsen

  • Silikon- og halogenfri

  • Kan installeres for hånd, ingen ekstra monteringsverktøy er nødvendig
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

KBL 1-kabelbåndene finnes i forskjellige farger og er ideelle for raskt å organisere og identifisere kabler, slanger, rør og andre gjenstander som krever midlertidig merking, både innendørs og utendørs.

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Farge

Gul

Bredde

3,5 mm

Lengde

200 mm

Min./maks. buntdiameter

3-55 mm

Min./maks. temperaturbestandighet

-15 til 85 °C

Silikonfri

Ja

Halogenfri

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger