kabelbånd med plastlås
KABELBÅND NEONLILLA 3,5X200MM Ø50MM
Art.-nr. 0502460
EAN 4046777334036
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy kvalitet for lang, pålitelig levetid for innendørs bruk
- De fargede kabelbåndene er en ideell etiketteringsmetode for enkelt å organisere og identifisere forskjellige kabler eller ledninger
- Laget av høykvalitets PA 6.6 (polyamid 6.6), som er kjent for sin høye styrke og holdbarhet
- Innvendig tanning på båndet for et sikkert inngrep for låsen
- Silikon- og halogenfri
- Kan installeres for hånd, ingen ekstra monteringsverktøy er nødvendig
KBL 1-kabelbåndene finnes i forskjellige farger og er ideelle for raskt å organisere og identifisere kabler, slanger, rør og andre gjenstander som krever midlertidig merking, både innendørs og utendørs.
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Farge | Fiolett |
Bredde | 3,5 mm |
Lengde | 200 mm |
Min./maks. buntdiameter | 3-55 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -15 til 85 °C |
Silikonfri | Ja |
Halogenfri | Ja |