Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinert undertak og vindsperre WÜTOP® Trio D-Plus

Undertak/vindsperre, WÜTOP Trio D-Plus
UNDERTAK 1500MM 75M2 WUTOP TRIO D-PLUS

Art.-nr. 0681001044
EAN 4045989849888

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Diffusjonsåpent undertak med dobbel integrert limskjøt. Kan legges direkte på isolasjon eller takstoler på alle ventilerte eller uventilerte skråtak. og fasader.

3-lags kompositt


  • Laget av PP-fleece og monolittisk duk.


Diffusjonsåpent belegg


  • Stopper regn, støv og snø fra å blåse inn, men lar vanndamp sige ut fra det indre rommet.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Fasadeduk, duk til forskaling, undertaksbelegg.

Beleggvekt per m²

195 g

Materiale

Polypropylen

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 80 °C

Byggevareklasse/betingelser

E / i henhold til DIN EN 13501-1

Motstand mot videre riving (på langs)

300 N

Motstand mot videre riving (på tvers)

350 N

Lengdestrekkfasthet per 50mm

350 N

Tverrstrekkfasthet per 50mm

300 N

Egnet for midlertidig takbelegg

4 Uker

Byggevareklasse

E

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
WÜTOP® DB 2 dampbrems

DAMPBREMS WÜTOP DB2

Diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende lufttett dampbrems som er enkel å installere, for innvendige renoveringer og ombygging av loft. Må brukes sammen med diffusjonsåpne underlagsmembraner og takbeskyttelsesfolier
x 75 m2
Fuktighetsvariabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP THERMO VARIO SD DAMPBREMS 1,5X50M

Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
x 75 m2
Tetningsbånd EURASOL® MAX

EURASOL MAX TAPE B.60MM L.25M

Spesielt klebende, UV- og værbestandig tape for fukt- og vindtett skjøting av undertaksduker, vindsperrer, dampsperrer, dampbremser og fasademembraner.
x 6 Ant.
EURASOL® Thermo HT selvklebende byggtape

EURASOL THERMO HT TAPE 60MM X 25M

Tetningstape med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs. Sterk limfilm beregnet på de fleste vanlige byggematerialer, og er spesielt egnet for dukproduktene i Wütop-serien.
x 10 Ant.
Tetningsbånd EURASOL® DUS

EURASOL DUS TAPE B.60MM L.25M

Spesiell tape for varig vind- og kondenseringssikker taping av undertaksduker og vindsperrer. Med en UV-motstand på åtte uker er den spesielt egnet for utendørsbruk.
x 6 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger