Slangetrommel Tundra, 8 bar, 25 meter
Pneumatic hose reel Tundra
SLANGETROMMEL TUNDRA 8BAR/25M
Art.-nr. 0699149925
EAN 4061975790125
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksibel slange for alle klimatiske forhold
- Temperaturområde ned til -40 °C
- 320-kuplinger
- Innv. mål: 9,7 mm
- Utv. mål: 15,5 mm
- 8 bar arbeidstrykk
- Forblir liggende langs med gulvet uten å kveile seg
- Kan enkelt monteres fast på 'Kompressor 20/240' Art.nr 0701 020 240
Slangelengde | 25 m |
Innvendig slangediameter | 9,7 mm |
Lengde på tilførselsslange | 1 m |
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme |
Slangelengde (fra stopperkule) | 25 m |
Utvendig diameter på slange | 15,5 mm |
Maks. trykk | 60 bar |
Lengde | 25 m |
Innvendig diameter på tilførselsslange | 9,7 mm |
Utvendig diameter på tilførselsslange | 15,5 mm |
Materiale til hus | Stål |