Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

400 V trefaset høytrykksspyler for varmtvann HDR-HW 180-14

Høytrykksspyler for varmtvann HDR-HW 180-14
HØYTRYKKSPYLER VARMTVANN 230V HW 180-14

Art.-nr. 0701017014
EAN 4061975350718

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Profesjonell modell for intensiv bruk, 180 bar
  • 15 m HP-slange

  • Polyetyleninjisert hylse

  • Hjul med stor diameter

  • Ergonomiske kontroller

  • Automatisk tidsavstengning på utløserpistolen

  • Industriell motor med lav hastighet, 1400 o/min

  • Profesjonellpumpe med tre keramiske stempler og koblingsstenger

  • Ny kjeledesign i rustfritt stål med uavhengig viftemotor: ytelse ≥ 91 %, rustfritt stål, innvendige og utvendige atermiske skall i rustfritt stål og en giftfri, presset ildfast bunn

  • Silikonbelagt spiral

  • Buffertank

  • Sikkerhetsfunksjoner med LED-varsler: mikrolekkasjer, lite drivstoff eller lite anti-skaleringsmiddel

  • Vedlikeholdsindikator på kontrollpanelet

  • Optimalisert vektfordeling for utmerket manøvrerbarhet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rengjøring av kjøretøy, lastebiler, utstyr for anleggsområde / offentlig arbeid og alle rengjøringsoppgaver for bygninger

Instruksjoner

Maksimal intensiv bruk 4 timer/dag

Nominell spenning

230 V

Effektopptak

70 kW

Maks. trykk

180 bar

Min./maks. matemengde

400-850 l/h

Slangelengde

15 m

Lengde

110 cm

Bredde

70 cm

Høyde

90 cm

Maskinvekt

133 kg

Kabellengde

3 m

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger