Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kompressor BYGG 20/240 L

Kompressor BYGG
KOMPRESSOR BYGG 20/240 OLJEFRI

Art.-nr. 0701020240
EAN 4061975804884

Priser vises for kunden etter pålogging
Kompressor BYGG 20/240 L

Art.-nr. 0701020240

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Bruksområde: dykkert, krampe og spikermaskin

  • En mellomstor kompressor

  • Kompakt og driftssikker

  • Lett å trille med seg

  • Lavt lydnivå - 73db

  • 2 stk 1/4" 320-luftuttak

  • Sleidespor for luftslangetrommel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

20/240

Motorytelse

2.5

Maks. trykk

9,5 bar

Tankkapasitet

20 l

Innsugningskapasitet

240

Nominell spenning

230

Frekvens

50

Omdreiningshastighet

1400

Kabellengde

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger