Scantool søylebormaskin 16AE benkmodell
Søylebormaskin 16AE
SØYLEBORMASKIN BENK 16AE 1-20MM 1FAS
Art.-nr. 0701120160
EAN 4061975713865
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Leveres med selvspennende chuck
- Separat nødstopp og justerbar arbeidslampe
- Vippbart bord med gradeinnstilling
- Beskyttelsesskjerm med bryter
- Robust design for verksteder og lettere industri
- Kileremdrevet
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Effektopptak | 750 W |
Nytteeffekt | 750 W |
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | 2380 o/min |
Maks. dreiemoment | 1 Nm |
Borchuckholder | MT 2 |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1-16 mm |
Maks. borediameter i rustfritt stål | 2 cm |
Bredde over hjørner | 285 mm |
Kabellengde | 200 cm |