Høytrykkspyler, varmtvann HDR-HW 180-14
Høytrykksspyler for varmtvann HDR-HW 180-14
HØYTYKKSPYLER VARMTVANN 400V HW 180-14
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 15 m HP-slange
- Hjul med stor diameter
- Ergonomiske kontroller
- Automatisk tidsavstengning på utløserpistolen
- Industriell motor med lav hastighet, 1400 o/min
- Pumpe med tre keramiske stempler og koblingsstenger
- Ny kjeledesign i rustfritt stål med uavhengig viftemotor: ytelse ≥ 91 %, rustfritt stål, innvendige og utvendige atermiske skall i rustfritt stål og en giftfri, presset ildfast bunn
- Silikonbelagt spiral
- Buffertank
- Sikkerhetsfunksjoner med LED-varsler: mikrolekkasjer, lite drivstoff eller lite anti-skaleringsmiddel
- Vedlikeholdsindikator på kontrollpanelet
- Optimalisert vektfordeling for utmerket manøvrerbarhet
For rengjøring av kjøretøy, lastebiler, utstyr for anleggsområde / offentlig arbeid og alle rengjøringsoppgaver for bygninger
Maksimal intensiv bruk 4 timer/dag
Nominell spenning | 400 V |
Effektopptak | 70 kW |
Maks. trykk | 180 bar |
Min./maks. matemengde | 400-850 l/h |
Slangelengde | 15 m |
Lengde | 110 cm |
Bredde | 70 cm |
Høyde | 90 cm |
Maskinvekt | 133 kg |
Kabellengde | 4 m |