Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sveisemaskin Speedtec 200C MIG/MAG‌ Lincoln Electric

SVEISEMASKIN LINCOLN SPEEDTECH 200C

Art.-nr. 0702140991

EAN 4056807906904

Priser vises for kunden etter pålogging
Sveisemaskin Speedtec 200C MIG/MAG‌ Lincoln Electric

Art.-nr. 0702140991

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

‌En allsidig, kompakt, lett og lett å transportere flerprosess-sveisemaskin (MIG/MAG / elektrode / lift-TIG) som er egnet for profesjonell bruk.

Lincoln Speedtec 200C er en avansert flerprosessmaskin som er ideell for MIG/MAG-, elektrode- og lift-TIG-sveising.‌ Maskinen har et stort og lyst fargedisplay, som gjør det enklere å se sveiseverdiene og gir enkel tilgang til ulike funksjoner og menyer. ‌Displayet bruker ikoner i stedet for tradisjonell tekst, noe som gjør instruksjoner og kommandoer enkle å forstå. ‌I tillegg er maskinen utstyrt med profesjonelle matevalser og sveisefunksjoner som gir resultater av høy kvalitet på ulike materialer.‌ Lincoln Speedtec 200C-sveisemaskinen er utstyrt med effektfaktorkorreksjon, noe som muliggjør høy sveisestrøm og sparer energi.‌ Maskinen har også en rekke andre avanserte funksjoner som gjør sveising enkelt og effektivt.‌



  • Avansert synergisk flerprosessmaskin for MIG/MAG-, elektrode- og lift-TIG-sveising

  • ‌Sveisetrommelstørrelse 5 kg (Ø 200 mm)

  • Perfekt egnet for blandingsgass, karbondioksid og også gassfrie kjernetråder (Innershield)‌

  • Maskinen er utstyrt med 37 mm matehjul for profesjonell bruk

  • ‌Sveiseegenskapene gir gode resultater på stål, rustfritt stål og aluminium

  • ‌Stort og lyst (justerbart) fargedisplay; viser sveiseverdier og gir enkel tilgang til andre funksjoner og menyer‌

  • Skjermen bruker lettforståelige ikoner i stedet for tradisjonell tekst, og instruksjonene og kommandoene er tydelig illustrert

  • Det standard brukergrensesnittet gjør det mulig å endre alle de vanligste sveiseverdiene, mens andre, som starthastighet for trådmatning, gassstrøm før og etter sveising, synergisk kontroll, minneinnstillinger og låser, finnes i grensesnittet for avanserte funksjoner‌

  • Utstyrt med effektfaktorkorreksjon (PFC), som gir høy sveisestrøm fra en enfaset 230 V 50/60 Hz-forsyning.‌

  • PFC har mange fordeler, og produserer nesten 30 % mer sveisestrøm fra samme inngangsstrøm, noe som gjør det mulig å bruke lange (f.eks. 50 m) strømkabler.
Merknad

Grunnenheten inkluderer: 2,2 m tilførselsledning, 3 m jordledning, 2 m gasslange og 0,8–1,0 mm matevalser.


‌‌Sveisepistol er ikke inkludert



Innershield er en buesveisingsmetode der buen brenner mellom ledningen og målet. Pulveret skaper et gasskjold under sveising og produserer slagg på sveisestedet.


I synergimodus trenger ikke brukeren å justere sveiseutgangsspenningen, da maskinprogrammet selv stiller inn riktig utgangsspenning. Denne verdien er basert på dataene som er lagt inn i maskinen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor blandingsgass, karbondioksid og også gassfrie kjernetråder (Innershield)

Nominell spenning

230

PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)

0

Maks. strømstyrke

200

Kabellengde

1.5

Lengde

527

Maskinvekt

17

Bredde

246

Høyde

396

IP-beskyttelsesklasse

IP 23

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tig pakke for Lincoln Speedtec 200C TIG pakke

TIG PAKKE LINCOLN LT17GV 4M

TIG-pakken for Lincoln Speedtec 200C gir optimal rekkevidde med sin 4 meters lengde, samtidig som den er lett og enkel å håndtere.
x 1 Ant.
Drivrull til stål Lincoln

DRIVRULL POWERTEC STÅL 0,6-0,8MM

Matevalsesett i rustfritt stål av høy kvalitet til Lincoln-sveisemaskiner og trådmatere. ‌Eget sett for ulike trådmaterialer og -diametre.‌
x 1 Ant.
Drivrull til stål Lincoln

DRIVRULL POWERTEC STÅL 0,8-1,0MM

Matevalsesett i rustfritt stål av høy kvalitet til Lincoln-sveisemaskiner og trådmatere. ‌Eget sett for ulike trådmaterialer og -diametre.‌
x 1 Ant.
Elektrodesveisekabel for kombiapparater og elektrodesveiseinvertere

SVEISEKABEL 3,5M M KLYPE F ESI 160

x 1 Ant.
Myking Elektrodeholder

ELEKTRODEHOLDER MYKING 200A

Myking Elektrodeholder er robust og solid, med en vekt som gir stabilitet under bruk.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger