KEF Båndsliper Slipemaskin 75x2000 gulvmodell
Båndsliper BSH 20-75
BÅNDSLIPEMASKIN 75X2000 400V
Art.-nr. 0702752000
EAN 4061975713711
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel og praktisk betjening, inkludert justering og skift av slipebånd
- Godt egnet til de fleste metallslipeapplikasjoner
- Slipemaskin fra dansk kvalitetsprodusent med 5 års motorgaranti
- Høy ytelse med kraftig motor for effektiv sliping
Nominell spenning | 400 V/DC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Effektopptak | 3,1 kW |
Nytteeffekt | 4,1 hp |
Min./maks. hastighet | 3000-3000 m/min |
Maskinvekt | 76 kg |
Kabellengde | 0 m |