Båndsliper BÅNDSLIPER
Båndsliper BSH 20-75
BÅNDSLIPEMASKIN 75X2000 230V
Art.-nr. 0702752001
EAN 4061975713728
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel og praktisk betjening, herunder justering og skift av slipebånd
- Godt egnet til de fleste metallslipe applikasjoner
For slipebånd i dim: 75 x 2000 mm
Nominell spenning | 230 V/DC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Effektopptak | 3,1 kW |
Nytteeffekt | 4,1 hp |
Min./maks. hastighet | 3000-3000 m/min |
Egnet for sandpapirlengde | 2000 mm |
Egnet for sandpapirbredde | 75 mm |
Slipeoverflatelengde x slipeoverflatebredde | 2000 x 75 mm |
Maskinvekt | 76 kg |
Kabellengde | 0 m |