Drill, trykkluft DBM 10-RL
Trykkluftbor DBM 10-RL
BORMASKIN 10MM KOMPOSIT H.V DBM 10
Art.-nr. 07037920
EAN 4050641630940
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompositthus
Håndtaket kjøles ikke ned under arbeid.
Lett, kompakt design. Lite vibrasjon
Uanstrengt, praktisk arbeid.
Integrert lyddemper
Lavere støynivåer.
Høykvalitets planetgir
For maksimum kraftoverføring og lang levetid.
Chuck i høy kvalitet
Selvspennende borchuck med stor klemkraft.
Leveringsomfang:
1 x DBM 10-RL
Oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales
Borchuckholder | 3/8 tomme x 24 UNF |
Maks. spennvidde for borchuck | 10 mm |
Maks. tomgangsturtall | 1500 o/min |
Nytteeffekt | 197 W |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Luftforbruk | 93 l/min |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Maskinvekt | 1,08 kg |
Lengde x bredde x høyde | 210 x 40 x 135 mm |
Gjengetype x nominell diameter i tommer | R 1/4 in |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.