Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Drill, trykkluft DBM 13-RL

Trykkluft bormaskin DBM 13-RL
BORMASKIN 13MM KOMPOSITT H.V

Art.-nr. 07037930

EAN 4050641621788

Priser vises for kunden etter pålogging
Drill, trykkluft DBM 13-RL

Art.-nr. 07037930
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
Praktisk bormaskin med hurtigborechuck. Høyre/venstre-veksling med 13 mm borchuck.

Kompositthus


Håndtaket avkjøles ikke under arbeid.



Lett, kompakt design, lav vibrasjon.


Uanstrengt, praktisk arbeid.



Integrert lyddemper.


Lavere støynivåer.



Presisjonsplanetgir


For maksimum kraftoverføring og lang levetid.



Chuck av høy kvalitet


Rask borchuck med høy klemkraft.



Leveringsomfang:


1 x ekstra håndtak inkludert

Merknad

Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borchuckholder

3/8 tomme x 24 UNF

Maks. spennvidde for borchuck

13 mm

Maks. tomgangsturtall

600 o/min

Nytteeffekt

186 W

Driftstrykk

6,3 bar

Luftforbruk

93 l/min

Min. innvendig slangediameter

9 mm

Maskinvekt

1,41 kg

Lengde x bredde x høyde

235 x 40 x 135 mm

Gjengetype x nominell diameter i tommer

R 1/4 in

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftnippel Serie 320 utvendige gjenger

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger
Spesialolje For trykkluftverktøy

SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER

Oljen er spesielt egnet for bruk i pneumatiske smørere.