Topolet spenningstester ProII LED
Topolet spenningstester ProII LED
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 300 mm |
Display | Optisk, LED |
Min./maks. spenningsområde AC | 6-1000 V/AC |
Min./maks. spenningsområde DC | 6-1400 V/DC |
Min./maks. frekvens | 0 / 1000 Hz |
Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand | 0-200 kOhm |
Min. spenning for fasetesting | 100 V/AC |
Belastning som kan kobles | 30 mA ved 230 V/AC |
Diodetesting | Ja |
Polaritetstesting | Ja (+/- LED) |
PELV-display | Visuell |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
CAT-målekategori | CAT IV/1000 V |
Batteribetegnelse | 1,5 V Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Lengde x bredde x dybde | 300 x 75 x 20 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.