Strømtang ELIT 361 AC/DC Sann RMS
STRØMTANG ELIT 361 TRMS
Art.-nr. 071553 258
EAN 7070811205317
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kompakt og lett design gjør den ideell for bruk i trange rom
- Presis måling av både vekselstrøm og likestrøm med sann RMS-teknologi
- Enkle multimeterfunksjoner inkludert spenning, motstand, diode/summer, kapasitans og frekvens
- Berøringsløs spenningsindikator for sikkerhet og enkel bruk
- Automatisk områdevalg for enkel betjening
- Hold-funksjon for å fryse verdier på displayet
- Peak-funksjon for å registrere toppverdier
- Bakgrunnsbelyst display med høy oppløsning for klar lesbarhet
- Leveres klar til bruk med måleledninger, batteri, norsk brukerveiledning og bæreveske
Display | 6000 sifre |
Min./maks. strømmåleområde | 0,1 mA/AC/DC-60 A/AC/DC |
Min./maks. spenningsmåleområde | 1 mV/AC-600 V/AC/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 0,1 Ohm-60 MOhm |
CAT-målekategori | CAT III/300 V, CAT II/600 V |
Lengde x bredde x høyde | 175 x 60 x 33,5 mm |
Batteribetegnelse | 1,5 V Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.