Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dreieretningsmåler berøringsløs ELIT 9011

Dreieretningsmåler Berøringsløst ELIT 9011
DREIERETNINGSMÅLER ELIT 9011

Art.-nr. 0715539011
EAN 7070810009848

Priser vises for kunden etter pålogging
Dreieretningsmåler berøringsløs ELIT 9011

Art.-nr. 0715539011

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

• Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.
• Dynamisk LED visning som er enkelt å forstå.
• Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

CAT-målekategori

CAT III/600 V

Min. spenningsmåleområde

1000 V/AC

Maks. spenningsmåleområde

70 V/AC

Min. frekvens

50 Hz

Maks. frekvens

60 Hz

Lengde x bredde x høyde

117,6 x 81 x 25 mm

EN-standard

61010-1 (VDE 0411-1)

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Produktvekt (per element)

260,000 g

Standarder

EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger