Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Halogenpære H1 12V 55W

Halogenpære, kjøretøy, standard
BILPÆRE H3 12V 55W

Art.-nr. 07201121

EAN 4045727186343

Priser vises for kunden etter pålogging
Halogenpære H1 12V 55W

Art.-nr. 07201121
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
OEM-kvalitet for normale bruksområder
  • Robust halogenpære med god ytelse for standard bruksområder

  • Kan brukes som standard originalutstyr samt en original reservedel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

12 V/DC

Sokkelbetegnelse

PK22s

Nominell effekt

55 W

Fargetemperatur

3200 K

Levetid Tc

650 h

Levetid B3

400 h

Godkjenning

E1

Tilsvarer originalreservedelnummer

Osram 64151

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger