Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Blinkende LED-varsellampe, rund - VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/245Y5b6Oal0

Blinkende LED-varsellampe, rund - VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK - 1

Blinkende LED-varsellampe, rund

Blinkende LED-varsellampe, rund
VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK

Art.-nr. 0827559600

EAN 4053479955629

Priser vises for kunden etter pålogging
Blinkende LED-varsellampe, rund

Art.-nr. 0827559600

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

LED-varsellampe med 16 LED-er. Kan brukes som et universelt signallys.

Litium-ion-batteri med lang levetid



Leveringsomfang inkluderer:


  • 100–240 V AC ladeadapter

  • 12–24 V DC ladeadapter

  • USB-kabel og magnetisk montering

  • Art.nr. 0827559000 røde LED-er


9 forskjellige driftsmoduser


Roterende, rask blinkende, enkelt blinkende, alternativ blinkende, SOS-redning, sterkt kontinuerlig lys, mykt kontinuerlig lys, 2 blinkende LED-lys, 4 blinkende LED-lys

Merknad

Enheten må ikke tukles med. Hvis lampen er montert feil, kan dette påvirke vanntettheten og skade enheten.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Avhengig av hva den brukes til, kan den monteres eller henges hvor som helst som krever varsellys, for eksempel på gaten, på et arbeidssted, på en bil eller på andre overflater. LED-varsellampen er vanntett og kan trygt brukes til nautiske formål eller i andre våte omgivelser. Vanntett ned til en vanndybde på 1 meter. Varsellampen flyter i vannet hvis den ikke er festet på plass.

Instruksjoner

Bruke magneten på baksiden: LED-varsellampen kan festes til karosseriet på bilen eller andre lignende metalloverflater. Hvis du vil lade LED-varsellampen, plasserer du den på det magnetiske festet (vær oppmerksom på riktig polaritet).

Nominell effekt

2,7 W

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger