Lettbetongskrue EUROFAST® GBS
POREBETONGSKRUE GBS-8 8,0X65/60
Art.-nr. 0838068065
EAN 4052703852048
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lettbetongskruer Eurofast GBS 8
- Lettbetongskruer for montering av asfalt- og PVC membraner i lettbetong eller treverk i kombinasjon med Eurofast TLK hylser
- Magni Silver overflate for svært god korrosjonsbeskyttelse. 15 sykluser Kesternich, ihht. DIN 50018
- Bruksklasse: KLA
- Minimum 60 mm gjengeinngrep i underkonstruksjon ved montering lett- og porebetong
- Minimum 30 mm gjengeinngrep i underkonstruksjon av treverk
- Teknisk godkjenning: ETA 06/0007
- Gjengeinngrep lettbetong: min. 60 mm
- Gjengeinngrep treverk: min. 30 mm
- ETA-06/0007-godkjenning
- Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Lengde (l1) | 65 mm |
Gjengelengde (selvgjengende skruer) (l2) | 60 mm |
Hodediameter (d2) | 9,75 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,9 mm |
Hodetype | Panhode |
Innvendig drev | TX25 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkjenning | ETA-06/0007 |