Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskrue EUROFAST® EDS H

TRESKRUER MAGNI SILVER EDS-H 5X35/30

Art.-nr. 0838150035

EAN 4038898958086

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue EUROFAST® EDS H

Art.-nr. 0838150035

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Takskrue, for festing av isolasjon og takplater på treoverflater. stål elzink

For bruk med takhylser, form: N (normal), D (dyp), H (høy), XH (XtraHigh), plasttrakt

  • ETA-06/0007-godkjenning

  • Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Flate tak

Materiale

Stål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Nominell diameter (d1)

5 mm

Lengde (l1)

35 mm

Gjengelengde (selvgjengende skruer) (l2)

29 mm

Hodediameter (d2)

8,85 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Hodetype

Bugle-hode

Innvendig drev

H2

RoHS-kompatibel

Ja

Godkjenning

ETA-23/0651

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger