Forhåndsmontert EUROFAST® treskrue DAMP-H
TAKTROSKRUE EUROFAST M/40 SKIVE 5X25
Art.-nr. 0838154025
EAN 4056807800820
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ETA-06/2007-godkjenning. Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Nominell diameter (d1) | 5 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Gjengelengde (selvgjengende skruer) (l2) | 19 mm |
Hodediameter (d2) | 8,85 mm |
Hodehøyde (k1) | 3 mm |
Hodetype | Bugle-hode |
Innvendig drev | H2 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkjenning | ETA-23/0651 |