Takhylseskrue EUROFAST® EFHD, MagniSilver
UNIVERSALSKRUE SELVBORE. EFHD 6,3X60/55
Art.-nr. 0838163060
EAN 4038898959236
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For bruk i takhylser, form: N, D, H, XH, TLK plasttrakt
- Bordiameter = 5,0/5,5 mm (avhengig av betongkvalitet)
- Boredybde = innfestningslengde + min. 10 mm
Tilkoblingselementets lengde på
- TRP = isolasjonstykkelse + min. 20 mm
- lettbetong = isolasjonstykkelse + min. 60 mm
- Tre = isolasjonstykkelse + innskruingsdybde min. 30 mm
- Tre = isolasjonstykkelse + innskruingsdybde min. 35 mm
- ETA-06/0007-godkjenning
- Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
For innfestning av TRP i stål til 2 x 1,25 mm, treverk, lettklinker og betong.
![]() | |
Materiale | Stål, settherdet |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Hodetype | Panhode |
Maks. materialtykkelse for stål | 2,5 mm |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodediameter (dk) | 8,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 3 mm |
Innvendig drev | TX25 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for bruk på følgende materialer | Betong |
Egnet for | Montering av isolering og takimpregnering |
Godkjenning | ETA-23/0651 |