Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Takhylseskrue EUROFAST® EFHD, MagniSilver

UNIVERSALSKRUE SELVBORE. EFHD6,3X130/70

Art.-nr. 0838163130

EAN 4038898959274

Priser vises for kunden etter pålogging
Takhylseskrue EUROFAST® EFHD, MagniSilver

Art.-nr. 0838163130
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
Takhylseskrue for i ulike materialer, overflateherdet stål

For bruk i takhylser, form: N, D, H, XH, TLK plasttrakt

Merknad
  • Bordiameter = 5,0/5,5 mm (avhengig av betongkvalitet)

  • Boredybde = innfestningslengde + min. 10 mm


Tilkoblingselementets lengde på


  • TRP = isolasjonstykkelse + min. 20 mm

  • lettbetong = isolasjonstykkelse + min. 60 mm

  • Tre = isolasjonstykkelse + innskruingsdybde min. 30 mm

  • Tre = isolasjonstykkelse + innskruingsdybde min. 35 mm
  • ETA-06/0007-godkjenning

  • Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For innfestning av TRP i stål til 2 x 1,25 mm, treverk, lettklinker og betong.

Materiale

Stål, settherdet

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Hodetype

Panhode

Maks. materialtykkelse for stål

2,5 mm

Nominell diameter (d1)

6,3 mm

Lengde (l1)

130 mm

Hodediameter (dk)

8,1 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Innvendig drev

TX25

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for bruk på følgende materialer

Betong

Egnet for

Montering av isolering og takimpregnering

Godkjenning

ETA-23/0651

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger