Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Takhylseskrue EUROFAST® EFHD, MagniSilver

UNIVERSALSKRUE SELVBORE. EFHD6,3X180/70

Art.-nr. 0838163180

EAN 4046777496383

Priser vises for kunden etter pålogging
Takhylseskrue EUROFAST® EFHD, MagniSilver

Art.-nr. 0838163180
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
Takhylseskrue for i ulike materialer, overflateherdet stål

For bruk i takhylser, form: N, D, H, XH, TLK plasttrakt

Merknad
  • Bordiameter = 5,0/5,5 mm (avhengig av betongkvalitet)

  • Boredybde = innfestningslengde + min. 10 mm


Tilkoblingselementets lengde på


  • TRP = isolasjonstykkelse + min. 20 mm

  • lettbetong = isolasjonstykkelse + min. 60 mm

  • Tre = isolasjonstykkelse + innskruingsdybde min. 30 mm

  • Tre = isolasjonstykkelse + innskruingsdybde min. 35 mm
  • ETA-06/0007-godkjenning

  • Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For innfestning av TRP i stål til 2 x 1,25 mm, treverk, lettklinker og betong.

Materiale

Stål, settherdet

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Maks. materialtykkelse for stål

2,5 mm

Nominell diameter (d1)

6,3 mm

Lengde (l1)

180 mm

Hodediameter (dk)

8,1 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Innvendig drev

TX25

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for bruk på følgende materialer

Betong

Egnet for

Montering av isolering og takimpregnering

Godkjenning

ETA-06/0007

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger