Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

EUROFAST®-trykkplate DVP - EF - 4010N

METALLSKIVER ALUZINK 40X1,0 DVP-EF-4010N

Art.-nr. 0838240100

EAN 4038898973980

Priser vises for kunden etter pålogging
EUROFAST®-trykkplate DVP - EF - 4010N

Art.-nr. 0838240100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For montering av takbelegg
Merknad

For bruk med Eurofast- og OMG-skruer

ETA-23/0651-godkjenning, testet i henhold til DIN 50018 Eurofast-sertifisering = 15 Kesternich-sykluser

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Skivediameter

40 mm

Tykkelse (h1)

1,0 mm

Lengde (l1)

40 mm

Egnet for skrue

Diameter 6,0 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Godkjenning

ETA-23/0651

Hulldiameter (d1)

6,0 mm

Bredde (b1)

40 mm

Overflate

Aluminium-sink

Lengde x bredde

40 x 40 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger