Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
System for sprekkdeteksjon - RENS FOR SPREKKINDIKATOR 500 ML System for sprekkdeteksjon - RENS FOR SPREKKINDIKATOR 500 ML System for sprekkdeteksjon - RENS FOR SPREKKINDIKATOR 500 ML
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/p7wLB90Jmgc

System for sprekkdeteksjon - RENS FOR SPREKKINDIKATOR 500 ML - 1
System for sprekkdeteksjon - RENS FOR SPREKKINDIKATOR 500 ML - 2
System for sprekkdeteksjon - RENS FOR SPREKKINDIKATOR 500 ML - 3

System for sprekkdeteksjon

Sprekkindikatorsystem
RENS FOR SPREKKINDIKATOR 500 ML

Art.-nr. 089080012

EAN 4067993226868

Priser vises for kunden etter pålogging
System for sprekkdeteksjon

Art.-nr. 089080012
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
Sprekkdetektorsystem for rask, enkel og ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.

Sprekkdetektorsystemet er et spesielt malingspenetrasjonssystem som består av tre komponenter for ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.



Egenskaper


  • Sprekkdetektorsystemet består av et rengjøringsmiddel, en penetrant og en fremkaller.

  • Produktet er enkelt og praktisk å bruke. Kapillærvirkning brukes for å trenge inn i sprekker og porer.


Fordeler


  • Sprayen er lett å påføre og gjør sprekker synlige for det blotte øye

  • Lar deg oppdage og inspisere sprekker, porer og defekter i sveising, smiing, metall eller støpejern, komponenter, beslag, verktøy, overflater, og strukturer

  • Egnet for røropplegg, tanker, reservoarer og varmevekslere

  • Kan fjernes med vann og løsemiddel

  • Overholder følgende standarder: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V ART. 6; REACH

  • Enkel, rask, presis og kostnadseffektiv testprosedyre

  • Sikrer at sveisede, smidde eller støpte materialer som er vanskelige å kontrollere med det blotte øyet, ikke har sprekker eller porer
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Sprekkdeteksjon brukes til sveisesømmer, støpegods, innen skipsbygging, flybygging, kranbygging, maskinteknikk, kjøretøybygging, nyttekjøretøybygging, apparat- og containerbygging osv.

Instruksjoner

Rist boksen kraftig i minst 30 sekunder før bruk.


1. Påfør rensemiddelet (art. 0890 800 12) på overflaten som skal testes, og la det tørke.


2. Spray den røde sprekkindikatoren (art. 0890 800 10) på området som skal inspiseres, og vent i 10-20 minutter (avhengig av omgivelsestemperaturen). Penetranten trenger inn i sprekker og porer takket være sine meget gode krypeegenskaper.


3. Fjern overflødig penetrant med en lofri klut.


4. Påfør fremkalleren (art. 0890 800 11) tynt og la den virke i 5-10 minutter. Sprekker og skader blir synlige som en intens rød og hvit kontrast.

Farge

Gjennomsiktig

Innhold

500 ml

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
System for sprekkdeteksjon

RØD SPREKKINDIKATOR 400 ML

Sprekkdetektorsystem for rask, enkel og ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.
System for sprekkdeteksjon

HVIT SPREKKFREMKALLER 400 ML

Sprekkdetektorsystem for rask, enkel og ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.