Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hulromvoks

Hulromsvoks
HULROMSBESKYTTELSE M1 SPRAY 600 ML

Art.-nr. 0892082501

EAN 4053479556260

Priser vises for kunden etter pålogging
Hulromvoks

Art.-nr. 0892082501

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For reparasjoner og langvarig beskyttelse
  • Høy krypevirkning og veldig god penetrasjon, beskytter effektivt selv folder som er vanskelige å nå

  • Vannavstøtningseffekt, det trenger inn og fortrenger fuktighet

  • Høy varmemotstand og god fleksibilitet i kulden
Merknad

Materialtemperaturen skal være +18 °C til +30 °C. Anbefalt tykkelse på tørrt belegg: 2–3 sprayinger. Etter bruk snus boksen opp ned og sprayes til dysen er tom.



Vi anbefaler to påføringer for klassiske biler.


Ventiler hulrom godt etter påføring.

Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For langvarig beskyttelse av områder i kjøretøyets hulrom som er utsatt for korrosjon. Brukes til etterbehandling av eksisterende tetninger og for å gjenopprette korrosjonsbeskyttelse etter reparasjonsarbeid etter ulykker.

Instruksjoner

Rist boksen godt før bruk. Påfør et tynt lag med hulromsvoks ved hjelp av sprøytepistol med trykk-kopp og tilhørende probe. Påfør sprayen direkte eller bruk proben, avhengig av bruksstedet.

Innhold

600 ml

Vekt av innhold

550 g

Kjemisk base

Voks, tilsetningsstoffer, løsemidler

Farge

Gjennomsiktig

Tetthet

860 kg/m³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 10 °C til 30 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger