Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/kOZ3r6Of4w0

MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML - 1
MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML - 2
MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML - 3
MS bygg fugemasse - MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML - 4

MS bygg fugemasse

MS-polymer MS Bygg fugemasse
MS BYGG FUGEMASSE HVIT PØLSE 600 ML

Art.-nr. 0892215602

EAN 4068362180804

Priser vises for kunden etter pålogging
MS bygg fugemasse

Art.-nr. 0892215602
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
Lav modulus - svært elastisk


  • Ideell for alle innvendige og utvendige ekspansjonsfuger og forbindelsesfuger

  • Kompenserer optimalt for bevegelser i konstruksjonen

  • Forhindrer splitting og separasjon fra murvegger


Bestandig mot vær og aldring


  • Permanent elastisk og langvarig tetning

  • Svært pålitelig og sikker


UV-bestandig


Ved langvarig direkte eksponering for UV-stråler, spesielt ved utendørs bruk, kan fugemassen gulne og/eller hvitne



Kan overmales


  • På grunn av de mange ulike typene maling og materialer som finnes, anbefaler vi å teste for kompatibilitet på forhånd for å unngå uønskede reaksjoner.

  • Påfør et nytt lag om nødvendig innen tre dager


Fri for myknere


  • En rekke bruksområder

  • Enkelt å påføre

  • God vedheft selv på litt fuktige overflater


Overflatekompatibilitet


  • Ikke korroderende på metaller

  • Misfarger ikke naturstein

  • Avgir ikke ubehagelig lukt under herding

  • Fri for silikoner og isocyanater
Merknad

Ikke egnet for bruk under bakken


Ikke egnet for horisontale fuger i kontakt med stillestående vann


Ikke egnet til fuger i gulv



Selv om de tekniske rådene som gis, er basert på vår erfaring og bør følges, er det bare indikasjoner og må bekreftes gjennom egne praktiske tester. Det er brukerens ansvar å teste produktene våre for å avgjøre om de er egnet for den tiltenkte bruken.



Viktig informasjon:


MS Bygg fugemasse er ikke egnet for strukturelle tetninger (f.eks. konstruksjonsglass) eller tetninger i konstant kontakt med vann. Ikke egnet for PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Med tanke på de mange forskjellige malings- og lakktypene som finnes, må det utføres tester for å oppnå best mulig heft på overflatene. Under utherding må ikke produktet utsettes for damp eller komme i kontakt med alkohol eller løsemidler.

Produktet er i samsvar med ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F



Ytelseserklæring (DoP) i henhold til EN 15651, del 1

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Fugemasse beregnet for tetting av fuger mellom innendørs og utendørs bygningselementer. Perfekt for tetting av fuger mellom vegger og vindusrammer, på prefabrikkerte elementer og paneler i byggesektoren, på tre og metall og for montering av flexbånd. Egnet for en rekke materialer som metall, aluminium, malte overflater, hard-PVC, glass, glasert keramikk, tre, betong, murverk, naturstein og polystyren

Instruksjoner

Overflaten må være fast, ren og fri for olje, fett og bitumen. Ikke endre størrelsen på fugen, og sørg for å plugge ekspansjonsfuger med bakfyllingsmateriale. Unngå trepunktsheft. Forbehandle porøse overflater, f.eks. gips, med grunning. Dekk til overflatene ved siden av fugen med maskeringstape, press produktet ut av patronen, og påfør det i fugen uten at det oppstår luftbobler. Glatt ut fugemassen, om nødvendig, med en spatel og spesialglattingsmiddel art. nr. 08933 før det dannes en film. Fjern maskeringstapen før produktet har tørket.

Beholder

Pose

Innhold

600 ml

Kjemisk base

MS-hybridpolymer

Farge

Trafikkhvit RAL 9016

Tetthet/betingelser

1,45 g/cm³ / ikke herdet

Shore A-hardhet

25

Gjennomherdehastighet/betingelser

2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherdende

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 90 °C

Min. bruddforlengelse

900 %

Min. huddannelsestid

20 min

Betingelser for huddannelsestid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Kan overmales/overlakkeres etter

Betinget, innledende testing nødvendig

Beleggkompatibilitet

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

12 Måned / ved 20 °C

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Nylonpensel

FLATPENSEL 30 MM NYLON

Flat pensel for alle typer malearbeid
Primer for plast / tre / stein

PRIMER FOR PLAST/TRE/BETONG 250 ML

Optimalisering for overflater av plast, tre, stein og betong
Fugeglattemiddel

FUGEGLATTEMIDDEL 5L

Universalt fugeglattemiddel egnet for alle typer fugemasse