Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fugemasse MS bygg fugemasse

MS-polymer MS Bygg fugemasse
MS BYGG FUGEMASSE SORT PØLSE 600 ML

Art.-nr. 0892215603
EAN 4067993227100

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lav modulus - svært elastisk


  • Ideell for alle innvendige og utvendige ekspansjonsfuger og forbindelsesfuger

  • Kompenserer optimalt for bevegelser i konstruksjonen

  • Forhindrer splitting og separasjon fra murvegger


Bestandig mot vær og aldring


  • Permanent elastisk og langvarig tetning

  • Svært pålitelig og sikker


UV-bestandig


Ved langvarig direkte eksponering for UV-stråler, spesielt ved utendørs bruk, kan fugemassen gulne og/eller hvitne



Kan overmales


  • På grunn av de mange ulike typene maling og materialer som finnes, anbefaler vi å teste for kompatibilitet på forhånd for å unngå uønskede reaksjoner.

  • Påfør et nytt lag om nødvendig innen tre dager


Fri for myknere


  • En rekke bruksområder

  • Enkelt å påføre

  • God vedheft selv på litt fuktige overflater


Overflatekompatibilitet


  • Ikke korroderende på metaller

  • Misfarger ikke naturstein

  • Avgir ikke ubehagelig lukt under herding

  • Fri for silikoner og isocyanater
Merknad

Ikke egnet for bruk under bakken


Ikke egnet for horisontale fuger i kontakt med stillestående vann


Ikke egnet til fuger i gulv



Selv om de tekniske rådene som gis, er basert på vår erfaring og bør følges, er det bare indikasjoner og må bekreftes gjennom egne praktiske tester. Det er brukerens ansvar å teste produktene våre for å avgjøre om de er egnet for den tiltenkte bruken.



Viktig informasjon:


MS Bygg fugemasse er ikke egnet for strukturelle tetninger (f.eks. konstruksjonsglass) eller tetninger i konstant kontakt med vann. Ikke egnet for PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Med tanke på de mange forskjellige malings- og lakktypene som finnes, må det utføres tester for å oppnå best mulig heft på overflatene. Under utherding må ikke produktet utsettes for damp eller komme i kontakt med alkohol eller løsemidler.

Produktet er i samsvar med ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F



Ytelseserklæring (DoP) i henhold til EN 15651, del 1

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Fugemasse beregnet for tetting av fuger mellom innendørs og utendørs bygningselementer. Perfekt for tetting av fuger mellom vegger og vindusrammer, på prefabrikkerte elementer og paneler i byggesektoren, på tre og metall og for montering av flexbånd. Egnet for en rekke materialer som metall, aluminium, malte overflater, hard-PVC, glass, glasert keramikk, tre, betong, murverk, naturstein og polystyren

Instruksjoner

Overflaten må være fast, ren og fri for olje, fett og bitumen. Ikke endre størrelsen på fugen, og sørg for å plugge ekspansjonsfuger med bakfyllingsmateriale. Unngå trepunktsheft. Forbehandle porøse overflater, f.eks. gips, med grunning. Dekk til overflatene ved siden av fugen med maskeringstape, press produktet ut av patronen, og påfør det i fugen uten at det oppstår luftbobler. Glatt ut fugemassen, om nødvendig, med en spatel og spesialglattingsmiddel art. nr. 08933 før det dannes en film. Fjern maskeringstapen før produktet har tørket.

Innhold

600 ml

Kjemisk base

MS-polymer

Farge

Svart

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

0 til 40 °C

Min. huddannelsestid

10 min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger