Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tak-tett

Fugemasse tak-tett
TAK-TETT SORT 310 ML

Art.-nr. 08923225

EAN 4045989957460

Priser vises for kunden etter pålogging
Tak-tett

Art.-nr. 08923225
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
Fugemasse av høy kvalitet for bruk i skrånende og flate takområder

Utmerket vedheft til bitumenmembran



Kan brukes på fuktige overflater


Kan stort sett brukes i all slags vær



Allsidig


  • Egnet for nødreparasjoner

  • Egnet for nærmest alle typer tungt belastede skjøter i takområdet


Testet for bruk med glass i polykarbonat og UV-bestandighet


Testet av det tyske Fraunhofer-instituttet i Bremen



  • Kan overmales

  • Permanent elastisk

  • Silikonfri

  • Svært alders- og værbestandig
Merknad

Vedheften kan bli redusert hvis produktet blir stående i vann over tid. Ikke egnet for tetting av glass.



Skal ikke brukes i kontakt med forhåndskomprimerte tetningsbånd.


Tak-tett-fugemasse er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Fordi det finnes så mange malings- og lasurformler, må du alltid utføre egne tester på området først, spesielt på alkydharpiksmalinger og pulverbelagt aluminium.



Den transparente fargevarianten er litt melkeaktig. Den kan bli hvitaktig når den utsettes for fuktighet. Fargen blir transparent igjen etter tørking.


Luktfri etter fullstendig tørking; løsemiddelets avluftningstid kan være lengre på større limte fuger og ved lave temperaturer.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tetninger av høy kvalitet i skrånende og flate takområder. Tak-tett er egnet for ekspansjonsfuger og forbindelsesfuger. Ingen primer er nødvendig for heft på materialer som tre, betong, metall, glass og mange typer plast.

Instruksjoner

Kontaktpunktene må være rene og faste før bruk. Oppbevar patronen ved romtemperatur før påføring. I henhold til DIN 18540 må fugene være bakfylt med polyetylen(PE) bunnfyllingslist. Porøse overflater må være tørre; glatte overflater kan være våte. Fugene kan bli litt gule når de er under vann i lengre perioder, dette påvirker ikke materialkvaliteten. Kantene på fugen kan maskeres, men tapen må fjernes umiddelbart etter fuging eller glatting. Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Kjemisk base

Syntetisk gummi

Tetthet

0,94 g/cm³

Lukt

Karakteristisk

Farge

Svart

Beholder

Patron

Innhold

310 ml

Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon

25 %

Shore A-hardhet

25

Motstandsdyktighet mot

Aldring, Vær

Min./maks. huddannelsestid

3-8 min

Betingelser for huddannelsestid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Soppdrepende egenskaper

Nei

Min./maks. gjennomherdehastighet

1-3 mm/d

Betingelser for fullstendig herding

23 °C og 50 % relativ fuktighet

Min. temperaturbestandighet

-25 °C

Maks. temperaturbestandighet

100 °C

Min. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

40 °C

Silikonfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Fugepistol høy kvalitet

MANCLKGGUN-CART-RED/BLACK-310ML

Standard design, delvis åpen, laget av stål med plasthåndtak
x 1 Ant.
Fugepistol manuell Basic

PATRONPISTOL FOR 310ML

Enkel design, delvis åpen, laget av stål med naglede avstivere
x 1 Ant.
Patronpistol, trykkluft Kombifix for 310 ml patroner

CARTGUN-PN-COMBIFIX

Combined application possible (standard sealant and sprayable seam sealant)
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
PE Bunnfyllingslist

BUNNFYLLINGSLIST GRÅ Ø.10MML600M

Silikonfri og god fugefyllingsstyrke
x 600 m
PE Bunnfyllingslist

BUNNFYLLINGSLIST GRÅ Ø.20MML150M

Silikonfri og god fugefyllingsstyrke
x 150 m
PE Bunnfyllingslist

BUNNFYLLINGSLIST GRÅ Ø.30MML80M

Silikonfri og god fugefyllingsstyrke
x 80 m
PE Bunnfyllingslist

BUNNFYLLINGSLIST Ø.40MM 120MX1M

Silikonfri og god fugefyllingsstyrke
x 120 m
PE Bunnfyllingslist

BUNNFYLLINGSLIST Ø.50MM 90MX1M

Silikonfri og god fugefyllingsstyrke
x 90 m
Primer for plast / tre / stein

PRIMER FOR PLAST/TRE/BETONG 250 ML

Optimalisering for overflater av plast, tre, stein og betong
Fugeglatter

FUGEGLATTER

Med vinklede kanter er fugeglatteren spesielt egnet for sanitære applikasjoner
x 5 Ant.
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 0
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 0
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 1
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger