Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hulromvoks M10

Hulromvoks M10
HULROMSVOKS M10 20L

Art.-nr. 0893001050

EAN 4065746475822

Priser vises for kunden etter pålogging
Hulromvoks M10

Art.-nr. 0893001050

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hulromvoks M10 er en gjennomsiktig beskyttelse som sikrer langvarig holdbarhet med opptil 24 måneders lagringsbestandighet
  • Hulromvoks M10 er et tynt voksbasert antirustmiddel som gir langvarig korrosjonsbeskyttelse

  • Produktet er høypenetrerende og fuktfortrengende, ideelt for behandling av kanaler og hulrom

  • Etterlater en transparent fettaktig film som er mindre iøynefallende

  • Godkjent i henhold til SS 18 65 11 og harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer

  • Passer for verksteder som ønsker et produkt med mindre innhold av løsningsmiddel

  • Kompatibel med et flertall av markedets bilmerker, både med voksbasert originalbeskyttelse og øvrige rustbeskyttelsessystemer

  • Delvis oksidativt tørkende, sikrer effektiv beskyttelse over tid
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Hulromvoks M10 brukes til beskyttelse av hulrom i kjøretøy, maskiner og utstyr, og sikrer langvarig holdbarhet med opptil 24 måneders lagringsbestandighet.

Instruksjoner1. Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende.
2. Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
3. 150µm våtfilm, som gir ca 90µm tørr film. Spraybokser inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm. Ved grunning på understell skal max 70µm våtfilm legges.

Forbruk: Ca 0,15 liter/m².


Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 16
timer.
Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man legger tykkstoff

Rengjøring: Utstyr rengjøres med white spirit.
Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

Innhold

20 l

Vekt av innhold

20 kg

Farge

Gjennomsiktig

Beholder

Bøtte

Tetthet

870 kg/dm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 5 °C til 35 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger