Hulromvoks M10
Hulromvoks M10
HULROMSVOKS M10 60L
Art.-nr. 0893001060
EAN 4065746085885
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Hulromvoks M10 er et tynt voksbasert antirustmiddel som gir langvarig korrosjonsbeskyttelse
- Produktet er høypenetrerende og fuktfortrengende, ideelt for behandling av kanaler og hulrom
- Etterlater en transparent fettaktig film som er mindre iøynefallende
- Godkjent i henhold til SS 18 65 11 og harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer
- Passer for verksteder som ønsker et produkt med mindre innhold av løsningsmiddel
- Kompatibel med et flertall av markedets bilmerker, både med voksbasert originalbeskyttelse og øvrige rustbeskyttelsessystemer
- Delvis oksidativt tørkende, sikrer effektiv beskyttelse over tid
Dataark(X)
Hulromvoks M10 brukes til beskyttelse av hulrom i kjøretøy, maskiner og utstyr, og sikrer langvarig holdbarhet med opptil 24 måneders lagringsbestandighet.
2. Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
3. 150µm våtfilm, som gir ca 90µm tørr film. Spraybokser inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm. Ved grunning på understell skal max 70µm våtfilm legges.
Forbruk: Ca 0,15 liter/m².
Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 16
timer.
Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man legger tykkstoff
Rengjøring: Utstyr rengjøres med white spirit.
Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.
Innhold | 60 l |
Vekt av innhold | 56 kg |
Farge | Gjennomsiktig |
Beholder | Tønne |
Tetthet | 870 kg/dm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 5 °C til 35 °C |