Fugeglattemiddel
FUGEGLATTEMIDDEL SPRAY 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkelt å påføre fra sprayboksen
- Ensartet tverrbinding, fugemassen herder raskere takket være en ensartet tverrbinding av overflaten.
- Forbedret overflate: Ved å fukte fugemassen og deretter glatte fugen blir fugens overflate mer fleksibel og glattere.
Bruk på stål kan føre til korrosjon. Forsiktig: Porøse underlag kan trekke inn fugeglattemiddelet og gi fargeskjolder. For å forhindre striping må du fjerne alt overflødig glattemiddel fra glasset kort tid etter påføring. Forsiktig: Kan forårsake lett uklarhet på frostet glass.
Ved påføring på naturstein må overflødig glattemiddel skylles bort med rent vann før tørking for å unngå at det oppstår flekker. Hold boksen på skrått under påføring for å sikre at slangen er under væskeoverflaten. Hvis boksen holdes liggende for lenge, vil boksen bare tømmes halvveis.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Fugeglattemiddel for ren, jevn glatting av fuger. Dette gjør overflaten av fugemassen mer smidig og den herder raskere. Kort tid etter utjevning over fugen, skal overflødig fugeglattemiddel fjernes på tilstøtende overflater.
Se oversiktsarket med generelle merknader om påføring av fugemasser.
Ved påføring av fugemasse, sprayer du den med fugeglattemiddel eller smører den på og deretter glatter over med en fugeglatter. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Anioniske tensider |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Farge | Lysegul |
Lukt | Svak lukt |
Innhold | 400 ml |
Beholder | Boks |
pH-verdi | 7,8 |
Silikonfri | Ja |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 40 °C |
Kokepunkt | 100 °C |
Min. trykk | 7 bar |
Maks. trykk | 8 bar |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.