EC200
Overflaterens, naturlig
EC 200 BIO RENS OG AVFETTINGSMID. 500ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Alkalisk overflaterens
- Kan brukes som et vannbasert, lavtskummende rengjøringsmiddel.
- Produkt som er klart til bruk
- Egner seg for overflater laget av rustfritt stål, stål, fliser
- Ekstremt høy oppløsningskapasitet, alternativ til petroleum og løsemidler
- Fjerner de mest fastbrente og gjenstridige urenheter som fett, oljer, røyk, gummirester, bitumen og voksrester, nikotin, røyk, sot
- Basert på fornybare råvarer
- Universell bruk: For håndsprøytesystemer(manuelt), delevasker, høytrykks- og ultralydenheter, kan brukes skummende eller ved hjelp av bløtlegging
- NSF (C1)-sertifisert
- Uten VOC og løsemidler
Sjekk kompatibiliteten ved bruk på aluminium, ikke-jernholdig grunnmetall, plast, gummi, malte overflater, tre, sinkbelagte overflater.
Dataark(X)
Næringsmiddelindustrien, bil- og motorsykkelverksteder, bilproduksjon, generell vedlikeholdsindustri, metallbearbeiding, produksjon av fliser, produksjon av gummi, tekstilindustrien. Ved bruk i næringsmiddelindustrien må den rengjorte overflaten skylles med vann.
EC200 er et hybrid rengjøringsmiddel. Det kan brukes som en flytende rens, men også som en skumrens. For bruk som skumrens kreves det et skumapparat.
| Innhold | 500 ml | 
| Beholder | Sprayflaske | 
| Lukt | Eple | 
| Farge | Gjennomsiktig | 
| Kjemisk base | Vann og alkaliske tensider | 
| Tetthet/betingelser | 1,014 g/cm³ / ved 20 °C | 
| Biologisk nedbrytbar | 86% | 
| Silikonfri | Ja |