Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/jXhYkA1XPrE

Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G - 1
Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G - 2
Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G - 3
Metallfornyer - METALLFORNYER 400 G - 4

Metallfornyer

METALLFORNYER 400 G

Art.-nr. 08931211

EAN 4099617038847

Priser vises for kunden etter pålogging
Metallfornyer

Art.-nr. 08931211
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
Kraftig metallslipingspasta for fjerning av de vanskeligste urenhetene på metall. NSF-sertifisert.

Inneholder aktiv sitronsyre


Fjerner pålitelig vanskelig tilsmussing som metalloksidasjon, overflaterust, irr, kalk og kjelestein og fjernes med en metode som er skånsom mot materialene



Naturlig leire brukes som slipemiddel


  • Støtter effektiv rengjøring med forskjellige kornstørrelser

  • Kuleformen og hardheten* til aluminiumoksid garanterer skånsom, mild, men likevel kraftig rengjøring


Beskyttende tilsetningsstoffer


  • Produserer en glatt overflate som avviser vann

  • Effektiv for å forhindre ny tilsmusning


Svært tyktflytende og renner derfor på vertikale overflater



Testet for bruk i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares


Trygt å bruke i områder der mat behandles eller lagres, for eksempel storkjøkken, kantiner, slakterier, mattransport osv.


NSF A1-registrert (nr.: 135792), oppfyller kravene i USDA A1

Merknad

Unngå direkte kontakt med matvarer. Må ikke brukes på anodisert aluminium, galvaniserte eller malte overflater.



Anbefaling: Rengjør først overflaten med kraftrens for rustfrittstål, art.nr. 08931212. Rens og pleie for rustfritt stål, art.nr. 08931210, optimerer rengjørings- og vedlikeholdsvirkningen for en perfekt overflatebehandling.



Mohs hardhetsskala:


  • Talkum 1

  • Gips 2

  • Apatitt 5

  • Kvarts 7

  • Aluminiumoksid (slipende) 8

  • Safir 9

  • Diamant 10
Bruksområde

NSF A1-registrert (nr.: 135792), oppfyller kravene i USDA A1

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til metalloverflater laget av rustfritt stål, krom, messing, kobber, aluminium, gull og sølv. Kan brukes på kjøretøy, teknisk utstyr, i hjemmet og i næringsmiddelindustrien. Til miljøvennlig fjerning av misfarging. Også egnet for glass og glasskeramikk.

Instruksjoner

Påfør sparsomt på overflaten som skal rengjøres. Poler jevnt med en fuktig/våt svamp eller klut, i sirkelbevegelser. Behandle hele overflaten. Skyll med vann til det ikke er igjen noen rester.

Innhold

286 ml

Vekt av innhold

400 g

Kjemisk base

Fettalkohol

Lukt

Karakteristisk

Farge

Hvit

pH-verdi

1,6

Betingelser for pH-verdi

ved 20 °C

Tetthet

1,4 kg/l

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

ved 20 °C

AOX-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Beholder

Plastflaske

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Pleieolje for rustfritt stål

PLEIEOLJE FOR RUSTFRITT STÅL 500 ML

Rask visuell forbedring av metalloverflater
Kraftrens for rustfritt stål

KRAFTRENS FOR RUSTFRITT STÅL 500 ML

Spesialrengjøringsvæske for forrengjøring av metalloverflater
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 4
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 4
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 6
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger