Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kraftrens for rustfritt stål

Kraftrens for rustfritt stål
KRAFTRENS FOR RUSTFRITT STÅL 500 ML

Art.-nr. 08931212

EAN 4045989902736

Priser vises for kunden etter pålogging
Kraftrens for rustfritt stål

Art.-nr. 08931212
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
Spesiell rengjøringsvæske til forhåndsrengjøring av metalloverflater. NSF-sertifisert.

Effektiv fjerning av olje og fett


  • Urenheter som bore- og skjæreoljer, støv og andre maskineringsrester fjernes effektivt

  • Optimal klargjøring for videre renovering, rengjøring og vedlikehold

  • Langvarig


Testet for bruk i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares


Trygt å bruke i områder der mat behandles eller lagres, for eksempel storkjøkken, kantiner, slakterier, mattransport osv.



Inneholder ingen fosfater, organiske løsemidler eller kaustiske stoffer


  • Reduserer de potensielle risikoene forbundet med daglig bruk

  • Reduserer miljøforurensning

  • Samsvar med lokale vedtekter for avløpsvann

  • Ikke merket i samsvar med den tyske forskriften om farlige stoffer


Skånsom mot materialer


Angriper ikke maling, gummi, plast eller tetninger



Biologisk nedbrytbar > 95 %

NSF A1-registrert (nr.: 135874), oppfyller kravene i USDA A1

Merknad

Unngå direkte kontakt med matvarer.

Bruksområde

NSF A1-registrert (nr.: 135874), oppfyller kravene i USDA A1

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For overflater av rustfritt stål, krom og messing, anodiserte og emaljerte metalloverflater samt lettmetaller og ikke-jernholdige metaller på kjøretøy, i båtkonstruksjon, på teknisk utstyr, i hjemmet og i næringsmiddelvirksomheter.

Instruksjoner

Spray på den urene overflaten, la produktet virke kort, rengjør deretter grundig med en klut. For økt rengjøringseffekt, bruk en svamp eller myk børste hvor det er nødvendig.

Innhold

500 ml

Produktvekt (per element)

579,166 g

Beholder

Sprayflaske

Kjemisk base

Butoksyetanol

Lukt

Karakteristisk

Farge

Fargeløs

pH-verdi

9,3

Tetthet

1,01 g/cm³

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

AOX-frI

Ja

Silikonfri

Ja

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Pleieolje for rustfritt stål

PLEIEOLJE FOR RUSTFRITT STÅL 500 ML

Rask visuell forbedring av metalloverflater
Metallfornyer

METALLFORNYER 400 G

Kraftig metallslipingspasta for fjerning av de vanskeligste urenhetene på metall. NSF-sertifisert.
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
Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger