Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Merkespray for vei og anleggsområder

MERKESPRAY ORANGE FLUORISERENDE 500 ML

Art.-nr. 089319787

EAN 4046777539707

Priser vises for kunden etter pålogging
Merkespray for vei og anleggsområder

Art.-nr. 089319787

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Meget dekkende maling til vei- og byggeplassmerking

God vedheft til de fleste materialer


  • Egnet til bruk på asfalt, gress, jord, stein, betong osv.

  • Kan brukes på absorberende, ikke-absorberende og lett fuktige/våte underlag


Pigmenter av høy kvalitet


  • Hurtigtørkende maling med god dekkevne


Vær- og UV-bestandig



Egnet for skriving, kan brukes i alle vinkler

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For merking av parkeringsplasser, lagerområder, anleggsområder og offentlige fasiliteter.

Instruksjoner

Rist sprayboksen kraftig i minst 1 minutt før bruk. Det anbefales en grovrengjøring av underlaget. Sprayavstand: ca. 10 cm. Linjebredden kan endres ved å holde boksen høyere eller lavere. Tørketid ca. 5 minutter. Brukstemperatur –15 °C til 50 °C.

Innhold

500 ml

Farge

Neon-oransje

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Håndholdt spraypistol med hjul Med hjul

LANGT HÅNDTAK MERKESPRAY

For praktisk merking som er skånsom mot ryggen, for langvarig merkingsarbeid innendørs og utendørs.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger