Beskyttende voks
Beskyttende voks
BESKYTTELSESVOKS M2 600ML SPRAY
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Langvarig beskyttelse for metalloverflater
- For å beskytte maskiner, enheter og halvfabrikata.
- Danner et sterkt, voksaktig og vannavvisende beskyttende lag.
- Gir langvarig beskyttelse under tøffe forhold ved utendørs lagring og sjøtransport.
- Varmebestandighet +120°C.
- Fargeløs
Produktinformasjon
Dataark(X)
Innhold | 600 ml |
Farge | Gjennomsiktig |
Min. sprøyteavstand | 20 cm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 15 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 25 °C |
Tetthet | 720 kg/dm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |